Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106429200030008 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 3 x 8 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106429200030008 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 3 x 8 A 2
106429200030008 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 3 x 8 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019411302
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106429200030008
EAN/GTIN:
     4043952607923
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M3x 8 A 2 100 Stück ISO 10642 A 2 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 8 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.920· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106429200030008
Werksnummer:
8000222376
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 8
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4809
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,00569*
€ 0,00942*
5 Tage
4600
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,00625*
€ 0,00957*
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,00589*
€ 0,01003*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,00742*
€ 0,01141*
Lager 1955
6400
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,00925*
€ 0,01419*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01419*
€ 0,01689
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01403*
€ 0,0167
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01303*
€ 0,01551
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01198*
€ 0,01426
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01161*
€ 0,01382
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01114*
€ 0,01326
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00925*
€ 0,01101
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,419* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.