| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-087340010120030 Herst.-Nr.: 087340010120030 EAN/GTIN: 4051427216860 |
| |
|
| | |
| ISO 8734 Stahl gehärtet Typ A Zylinderstifte, Toleranzfeld m6, durchgehärtet - Abmessung: 12 m6 x 30 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2.732 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderstift DIN 6325, Zylinderstift DIN EN ISO 8734, Zylinderstift ISO 8734, Passstifte, Zylinderstifte ohne DIN, iso 8734 stahl 5mm x 30, passstifte, passstift iso 8734, Stifte - zylindrisch, Vergleiche DIN 6325, Zylinderstifte, 12m6x30, 12 m6 x 30, Stahl, unveredelt; naturfarben, AM87341230, 08734.001 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,3098* | € 0,4285* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,3598* | € 0,4698* | | | | | 15 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,4186* | € 0,5386* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,6802* | € 0,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 42,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|