| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-087340010020004 Herst.-Nr.: 087340010020004 EAN/GTIN: 4051427215290 |
| |
|
| | |
| ISO 8734 Stahl gehärtet Typ A Zylinderstifte, Toleranzfeld m6, durchgehärtet - Abmessung: 2 m6 x 4 VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.012 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderstift DIN 6325, Zylinderstift DIN EN ISO 8734, Zylinderstift ISO 8734, Passstifte, Zylinderstifte ohne DIN, passstift iso 8734, passstifte, iso 8734 stahl, Stifte - zylindrisch, Vergleiche DIN 6325, Zylinderstifte, 2m6x4, 2 m6 x 4, Stahl, unveredelt; naturfarben, AM873424, 08734.001 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0344* | € 0,0474* | | | | | | 8 Tage | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0395* | € 0,0512* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,0414* | € 0,0535* | | | | | 12 Tage | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,0467* | € 0,06* | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,0502* | € 0,0669* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 47,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|