| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-087340010010004 Herst.-Nr.: 087340010010004 EAN/GTIN: 4051427215146 |
| |
|
| | |
| ISO 8734 Stahl gehärtet Typ A Zylinderstifte, Toleranzfeld m6, durchgehärtet - Abmessung: 1 m6 x 4 VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.004 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderstift DIN 6325, Zylinderstift DIN EN ISO 8734, Zylinderstift ISO 8734, Passstifte, Zylinderstifte ohne DIN, passstift iso 8734, passstifte, iso 8734 stahl, Stifte - zylindrisch, Vergleiche DIN 6325, Zylinderstifte, 1m6x4, 1 m6 x 4, Stahl, unveredelt; naturfarben, AM873414, 08734.001 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0753* | € 0,0965* | | | | Lager 214 | | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,074* | € 0,0983* | | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,0794* | € 0,1004* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,0723* | € 0,1174* | | | | | 3 Tage | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,0964* | € 0,1219* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 98,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|