| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-079839249035016 Herst.-Nr.: 079839249035016 EAN/GTIN: 4043952543849 |
| |
|
| | |
| DIN 7983 A 2 Form C-H Linsensenk-Blechschrauben mit Spitze, mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 3,5 x 16 -H VE=K (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.105 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7051, DIN ISO 7051, ISO 7051, Kreuzschlitzschraube DIN 7983, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7051, Kreuzschlitzschraube ISO 7051, Edelstahlschraube DIN 7983, Edelstahlschraube ISO 7051, ISO 7051 Edelstahl, Linsenblechschraube, Linsensenkblechschraube, reyher din 7983 a2 3,5x16, blechschraube din 7983, din 7983 a2, Blechschrauben, Kreuzschlitz-Blechschrauben, Linsensenkkopf-Blechschrauben, Parker-Schrauben, Treibschrauben, Vergleiche ISO 7051, C3, 5x16-H, C 3, 5 x 16 -H, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM79833516, 07983.924 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0128* | € 0,019* | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0144* | € 0,0223* | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0145* | € 0,0235* | | | | | 12 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0185* | € 0,0269* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0306* | € 0,0447* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,23* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|