| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-079819440029013 Herst.-Nr.: 079819440029013 EAN/GTIN: 4043952750049 |
| |
|
| | |
| DIN 7981 A 4 Form C-H Linsen-Blechschrauben mit Spitze, mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 2,9 x 13 -H VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.067 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7049, DIN 7981 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7049, DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Edelstahlschraube DIN 7981, Edelstahlschraube ISO 7049, ISO 7049 Edelstahl, Linsenblechschraube, din 7981 form c 2,9x13, blechschraube din 7981, blechschrauben din 7981 c, Blechschrauben, Kreuzschlitz-Blechschrauben, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Parker-Schrauben, Treibschrauben, Vergleiche ISO 7049, C2, 9x13-H, C 2, 9 x 13 -H, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM79812913, 07981.944 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,00866* | € 0,01274* | | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,00976* | € 0,0134* | | | | | 14 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0113* | € 0,0154* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,0127* | € 0,0173* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0155* | € 0,021* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 12,74* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|