Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Stahl 5,5 x 32 -C-T galv. verzinkt passiviert gal Zn S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-079813080055032
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079813080055032
EAN/GTIN:
     4043952537350
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
~DIN 7981 Stahl Form C-ISR galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben mit Spitze, Innensechsrund - Abmessung: 5,5 x 32 -C-T25 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.544 KGM
Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 14585, DIN 7981 ISR, DIN 7981 Innensechsrund, DIN 7981 TORX, DIN EN ISO 14585, ISO 14585, Blechschraube DIN EN ISO 7049, Blechschraube ISO 7049, DIN 7981 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7049, DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Linsenblechschraube, ähnl. DIN 7981, din 7981 c 5,5 x 32, ähnl. din 7981, blechschrauben iso 14585 stahl, Blechschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Parker-Schrauben, TORX-Schrauben, Treibschrauben, Vergleiche ISO 7049, 5, 5x32-C-T25, 5 x 32 -C-T25, Stahl, galv. verzinkt, AM79815532, 07981.308
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0347*
€ 0,0508*
1 Tag
1290
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1182*
€ 0,1632*
5 Tage
18
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 6,37*
€ 8,90*
Lager 214
18
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 6,37*
€ 9,45*
5 Tage
18
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 10,34*
€ 14,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,45*
€ 11,2455
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,10*
€ 10,829
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,89*
€ 10,5791
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,35*
€ 8,7465
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,14*
€ 8,4966
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 6,63*
€ 7,8897
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 6,50*
€ 7,735
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 6,37*
€ 7,5803
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,02548* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.