Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube 5,5 x 32 -C-T25 DIN 7981 LIKO m.Innensechsrund Stahl galvanisch ve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschraube 5,5 x 32 -C-T25 DIN 7981 LIKO m.Innensechsrund Stahl galvanisch ve
Blechschraube 5,5 x 32 -C-T25 DIN 7981 LIKO m.Innensechsrund Stahl galvanisch ve
Artikel-Nr.:
     1955B-2019403036
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079813080055032
EAN/GTIN:
     4043952537350
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Blechschraube DIN 7981 LIKO ISR 5,5x32 -C-T25 Stahl galv.verz. Spitze 250St. ~DIN 7981 Stahl Form C-ISR galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben mit Spitze · Innensechsrund - Abmessung: 5,5 x 32 -C-T25 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07981.308
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079813080055032
Werksnummer:
8000215494
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5,5 x 32 -C-T25
Norm:
DIN 7981 LIKO m.Innensechsrund
Produktart:
Blechschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt m.Spitze
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4000
250
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,0361*
3 Tage
4000
250
€ 4,30*
ab € 0,0256*
€ 0,0384*
11 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,0347*
€ 0,0487*
Lager 1955
4000
250
€ 5,99*
ab € 0,0415*
€ 0,0582*
7 Tage
2800
250
€ 5,59*
ab € 0,0428*
€ 0,0593*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0582*
€ 0,06926
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0568*
€ 0,06759
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0536*
€ 0,06378
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0512*
€ 0,06093
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0489*
€ 0,05819
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0415*
€ 0,04939
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 14,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.