Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7604 A 4 A M 14 x 1,5 A 4 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-076049410140150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     076049410140150
EAN/GTIN:
     4043952518748
Suchbegriffe:
DIN 7604 A
Verschlussschraube DIN 7604 A
Edelstahlschraube DIN 7604 A
Verschlussschrauben ohne DIN
DIN 7604 A 4 Form A Verschlussschrauben mit Bund und Ask., leichte Ausführung, mit zyl. Fein-Gew. - Abmessung: AM 14 x 1,5 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
2.680 KGM
Weitere Suchbegriffe: din 7604 a m14x1,5, verschlussschrauben ohne din, din 7604 a4, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Sechskant-Verschlußschrauben, Stopfen (Verschlussstopfen), Verschlussschrauben, DIN 7604, AM14x1, 5, AM 14 x 1, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM7604140, 07604.941
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
20
10
€ 4,30*
ab € 0,8227*
€ 1,2228*
6 Tage
20
10
€ 4,90*
ab € 0,895*
€ 1,245*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,8346*
€ 1,2951*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,0643*
€ 1,4743*
6 Tage
20
10
€ 5,99*
ab € 1,1734*
€ 1,6349*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,2228*
€ 1,45513
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,2028*
€ 1,43133
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,092*
€ 1,29948
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,072*
€ 1,27568
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,032*
€ 1,22808
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0027*
€ 1,19321
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8227*
€ 0,97901
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,228* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.