Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlußschraube AM 14 x 1,5 DIN 7604 m.Bund A 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verschlußschraube AM 14 x 1,5 DIN 7604 m.Bund A 4
Verschlußschraube AM 14 x 1,5 DIN 7604 m.Bund A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019404612
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     076049410140150
EAN/GTIN:
     4043952518748
Suchbegriffe:
DIN 7604 A
Verschlussschraube DIN 7604 A
Edelstahlschraube DIN 7604 A
Verschlussschrauben ohne DIN
Verschlußschraube DIN 7604 Bund AM 14x 1,5 A 4 10 Stück DIN 7604 A 4 Form A Verschlussschrauben mit Bund und Ask. · leichte Ausführung · mit zyl. Fein-Gew. - Abmessung: AM 14 x 1,5 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 14mm· Form: Form A· Gruppencode: 07604.941· Normart: DIN 7604· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, leichte Ausführung, mit zylindrischem Feingewinde, A = kurzer Einschraubzapfen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
076049410140150
Werksnummer:
8000214203
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,026800
Gewicht brutto Kg:
0,026800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
AM 14 x 1,5
Norm:
DIN 7604 m.Bund
Produktart:
Verschlußschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,0843*
€ 1,5143*
5 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 8,147*
€ 12,228*
6 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 8,86*
€ 12,55*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,296*
€ 12,971*
Lager 1955
2
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 11,604*
€ 16,389*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,389*
€ 19,50291
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,311*
€ 19,41009
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,234*
€ 19,31846
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,594*
€ 17,36686
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,964*
€ 16,61716
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,394*
€ 15,93886
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,094*
€ 15,58186
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 11,604*
€ 13,80876
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,1604* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.