| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-073440000040040 Herst.-Nr.: 073440000040040 EAN/GTIN: 4051426188427 |
| |
|
| | |
| DIN 7344 Federstahl Spiral-Spannstifte, schwere Ausführung - Abmessung: 4 x 40 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.300 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 8748, ISO 8748, Spannhülse DIN 7344, Spannstift DIN 7344, Spiral-Spannstift DIN 7344, Spiralspannstift DIN 7344, Spiralspannstift DIN EN ISO 8748, Spiralspannstift ISO 8748, Prymstift, Spiral-Spannstift, Spiralspannstift, spiralspannstift iso 8748 4x40, din 7344, din 7344 4mm x 40mm, Hohlstifte, Schwerspannstifte, Spannstifte, Spiral-Spannstifte, Vergleiche ISO 8748, 4x40, 4 x 40, Stahl, unveredelt; naturfarben, AM7344440, 07344.000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0641* | € 0,0876* | | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0697* | € 0,091* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,072* | € 0,0927* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,0752* | € 0,0971* | | | | | 11 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0827* | € 0,1059* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 43,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|