| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019396237 Herst.-Nr.: 073440000040040 EAN/GTIN: 4051426188427 |
| |
|
| | |
| Spiralspannstift DIN 7344/ISO 8748 4x 40 Federstahl schwere Ausf. 500 Stück DIN 7344 Federstahl Spiral-Spannstifte · schwere Ausführung - Abmessung: 4 x 40 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07344.000 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 073440000040040 | Werksnummer: | 8000212271 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 4 x 40 | Norm: | DIN 7344/ISO 8748 | Produktart: | Spiralspannstift | Ausfuehrung: | Federstahl schwere Ausf. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 8748, ISO 8748, Spannhülse DIN 7344, Spannstift DIN 7344, Spiral-Spannstift DIN 7344, Spiralspannstift DIN 7344, Spiralspannstift DIN EN ISO 8748, Spiralspannstift ISO 8748, Prymstift, Spiral-Spannstift, Spiralspannstift, spiralspannstift iso 8748 4x40, din 7344, din 7344 4mm x 40mm |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,0639* | € 0,0879* | | | | | 8 Tage | | | 500 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,0907* | € 0,0907* | | | | Lager 1955 | | | | 500 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,0696* | € 0,0913* | | | | | | 7 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,0751* | € 0,0974* | | | | | 12 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0822* | € 0,1066* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 45,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|