| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-070479240025006 Herst.-Nr.: 070479240025006 EAN/GTIN: 4051426711359 |
| |
|
| | |
| ISO 7047 A 2 H Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 2,5 x 6 -H VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.025 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitzschraube DIN 966, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7047, Kreuzschlitzschraube ISO 7047, Kreuzschraube DIN 966, Linsenschraube DIN EN ISO 7047, Linsenschraube ISO 7047, Linsensenkkopfschraube DIN 966, Linsensenkschraube DIN 966, Linsensenkschraube DIN EN ISO 7047, Linsensenkschraube ISO 7047, Senkschraube DIN 966, Edelstahlschraube DIN 966, Edelstahlschraube ISO 7047, ISO 7047 Edelstahl, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, Linsensenkschraube, reyher din 966 a2 2,5x6 ph, edelstahlschraube din 966, linsenkopfschraube m2,5, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, M2, 5x6-H, M 2, 5 x 6 -H, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM7047256, 07047.924 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | 3 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,00385* | € 0,00585* | | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,00439* | € 0,00627* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,00457* | € 0,00656* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,00467* | € 0,00671* | | | | | 14 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,00508* | € 0,00724* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 5,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|