| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-070459260025006 Herst.-Nr.: 070459260025006 EAN/GTIN: 4051426175793 |
| |
|
| | |
| ISO 7045 A 2 Z Linsenschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: M 2,5 x 6 -Z VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.043 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Edelstahlschraube DIN 7985, Edelstahlschraube ISO 7045, ISO 7045 Edelstahl, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube m2,5 x 6, edelstahlschraube din 7985, linsenkopfschraube m2,5, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, M2, 5x6-Z, M 2, 5 x 6 -Z, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM7045256, 07045.926 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,00512* | € 0,00769* | | | | | | 12 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,00652* | € 0,00933* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,00683* | € 0,01069* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0106* | € 0,015* | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0111* | € 0,0155* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 7,69* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|