| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-070459259025006 Herst.-Nr.: 070459259025006 EAN/GTIN: 4051426175304 |
| |
|
| | |
| ISO 7045 A 2 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 2,5 x 6 -H VE=K (200 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.043 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Edelstahlschraube DIN 7985, Edelstahlschraube ISO 7045, ISO 7045 Edelstahl, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube m2,5 x 6, edelstahlschraube din 7985, linsenkopfschraube m2,5, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, M2, 5x6-H, M 2, 5 x 6 -H, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM7045256, 07045.925 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | 3 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0103* | € 0,0161* | | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0112* | € 0,0166* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,0115* | € 0,0169* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,012* | € 0,0176* | | | | | 14 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0134* | € 0,0195* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 3,22* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|