| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-070459250080016 Herst.-Nr.: 070459250080016 EAN/GTIN: 4051426174994 |
| |
|
| | |
| ISO 7045 A 2 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 8 x 16 -H VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.280 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Edelstahlschraube DIN 7985, Edelstahlschraube ISO 7045, ISO 7045 Edelstahl, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube m8x16, edelstahlschraube din 7985, linsenkopfschrauben m8, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, M8x16-H, M 8 x 16 -H, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM7045816, 07045.925 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0766* | € 0,1142* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,0751* | € 0,1176* | | | | | 14 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0991* | € 0,1402* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,1276* | € 0,1769* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,1303* | € 0,1823* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,42* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|