| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-069110009080000 Herst.-Nr.: 069110009080000 EAN/GTIN: 4043952484265 |
| |
|
| | |
| DIN 6911 Stahl vergütet geschwärzt Winkelschraubendreher mit Zapfenführung - Abmessung: SW 8 M 10 VE=K (10 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6.160 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 6911 Winkelschraubendreher, Schraubendreher DIN 6911, Schraubenzieher DIN 6911, Stiftschlüssel DIN 6911, Winkelschraubendreher DIN 6911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), innensechskant-stiftschlüssel mit kugelkopf 8mm, din 6911, imbusschlüssel 8mm, Sechskant-Stiftschlüssel, Steckschlüssel, Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher, SW8M10, SW 8 M 10, Stahl, unveredelt; naturfarben, AM691180, 06911.000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,6506* | € 3,9396* | | | | Lager 214 | | | | 10 | | € 4,30* | ab € 3,5098* | € 4,9454* | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 3,8551* | € 5,1432* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 7,99* | ab € 3,9639* | € 5,2339* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 4,4567* | € 5,8867* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 49,454* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|