| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-063250000050030 Herst.-Nr.: 063250000050030 EAN/GTIN: 4051427177192 |
| |
|
| | |
| DIN 6325 Stahl, gehärtet m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 5 m6 x 30 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.465 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderstift DIN 6325, Zylinderstift DIN EN ISO 8734, Zylinderstift ISO 8734, Passstifte, Zylinderstifte ohne DIN, iso 8734 stahl 5mm x 30, passstifte, passstifte din 6325, Stifte - zylindrisch, Vergleiche ISO 8734, Zylinderstifte, 5m6x30, 5 m6 x 30, Stahl, unveredelt; naturfarben, AM6325530, 06325.000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0432* | € 0,0613* | | | | | | 12 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0438* | € 0,0647* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,051* | € 0,0688* | | | | | 8 Tage | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0557* | € 0,0744* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,0581* | € 0,0777* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 30,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|