| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-047621100240170 Herst.-Nr.: 047621100240170 EAN/GTIN: 4051426603333 |
| |
|
| | |
| ISO 4762 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 170 VE=S (10 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 72.300 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso 4762 m 24 x 170, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde 10.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, M24x170, M 24 x 170, 10 / 10.9, galv. verzinkt, AM476224170, 04762.110 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 4,0351* | € 5,5136* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,2387* | € 6,0687* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,161* | € 6,671* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 6,6948* | € 6,6948* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 5,4339* | € 6,9739* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 55,136* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|