Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 24 x 170 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 24 x 170 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 galvanisch verzinkt
Zylinderschraube M 24 x 170 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019394007
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047621100240170
EAN/GTIN:
     4051426603333
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M24x170 10.9 galv.verz. 10St. ISO 4762 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 170 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 170mm· Gruppencode: 04762.110· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047621100240170
Werksnummer:
8000202001
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,723000
Gewicht brutto Kg:
0,723000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 170
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
60
10
€ 4,30*
ab € 4,0251*
€ 5,6036*
1
€ 5,90*
ab € 4,4464*
€ 6,4364*
Lager 1955
50
10
€ 5,99*
ab € 5,171*
€ 6,761*
7 Tage
unbekannt
10
€ 7,99*
ab € 5,4339*
€ 7,0839*
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,518*
€ 7,178*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,761*
€ 8,04559
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,451*
€ 7,67669
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,081*
€ 7,23639
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,171*
€ 6,15349
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 67,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.