| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040179480100030 Herst.-Nr.: 040179480100030 EAN/GTIN: 4051426075086 |
| |
|
| | |
| ISO 4017 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 30 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2.540 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, din 933 a4 m10x30, din 933, din 933 a4, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, M10x30, M 10 x 30, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM40171030, 04017.948 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1925* | € 0,2739* | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,2097* | € 0,2817* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,2155* | € 0,2855* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,2248* | € 0,3048* | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,2474* | € 0,3274* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 27,39* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|