Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 30 ISO 4017 VG A 4 - 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 30 ISO 4017 VG A 4 - 80
Sechskantschraube M 10 x 30 ISO 4017 VG A 4 - 80
Artikel-Nr.:
     1955B-2019390708
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040179480100030
EAN/GTIN:
     4051426075086
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 933
Edelstahlschraube ISO 4017
Sechskantschraube ohne Norm
edelstahlschraube din 933 m10
Sechskantschraube ISO 4017 VG M10x 30 A 4 - 80 100 Stück ISO 4017 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 30 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 30mm· Gruppencode: 04017.948· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040179480100030
Werksnummer:
8000198346
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,025400
Gewicht brutto Kg:
0,025400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 30
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 - 80
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1700
100
€ 4,30*
ab € 0,1925*
€ 0,2739*
Lager 1955
2400
100
€ 5,99*
ab € 0,2097*
€ 0,2817*
7 Tage
1440
100
€ 5,59*
ab € 0,301*
€ 0,301*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,2248*
€ 0,3048*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2474*
€ 0,3374*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2817*
€ 0,33522
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2807*
€ 0,33403
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2597*
€ 0,30904
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2497*
€ 0,29714
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2097*
€ 0,24954
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 28,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.