| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040179200100018 Herst.-Nr.: 040179200100018 EAN/GTIN: 4051426647450 |
| |
|
| | |
| ISO 4017 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 18 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.935 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, din 933 a2 m10x18, din 933, din 933 a2, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, M10x18, M 10 x 18, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM40171018, 04017.920 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1198* | € 0,1731* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,1296* | € 0,1789* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,1334* | € 0,1814* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,1393* | € 0,1893* | | | | | 15 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,162* | € 0,212* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,31* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|