Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 18 ISO 4017 VG A 2 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 18 ISO 4017 VG A 2 (- 70)
Sechskantschraube M 10 x 18 ISO 4017 VG A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019385319
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040179200100018
EAN/GTIN:
     4051426647450
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M10x 18 A 2 (- 70) 100 Stück ISO 4017 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 18 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 18mm· Gruppencode: 04017.920· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040179200100018
Werksnummer:
8000197427
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,019350
Gewicht brutto Kg:
0,019350
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 18
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
100
€ 4,30*
ab € 0,1188*
€ 0,1731*
Lager 1955
200
100
€ 5,99*
ab € 0,1394*
€ 0,1908*
1 Tag
140
100
€ 5,59*
ab € 0,1424*
€ 0,1934*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1497*
€ 0,2017*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,162*
€ 0,212*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1908*
€ 0,22705
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1861*
€ 0,22146
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1754*
€ 0,20873
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1704*
€ 0,20278
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1634*
€ 0,19445
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1394*
€ 0,16589
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.