Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 1.4571 M 6 x 35 A 5 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-040149500060035
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040149500060035
EAN/GTIN:
     4051427313415
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 1.4571 (A 5) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 6 x 35 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.960 KGM
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, edelstahlschraube iso 4014 m6x35 1.4571, din 931, din 931 m6, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, M6x35, M 6 x 35, Austenite (A5 / 1.4571), unveredelt; naturfarben, AM4014635, 04014.950
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
17900
100
€ 4,30*
ab € 0,1212*
€ 0,1757*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1651*
€ 0,2151*
5 Tage
17900
100
€ 5,99*
ab € 0,6079*
€ 0,7739*
3 Tage
12530
100
€ 5,59*
ab € 0,6251*
€ 0,7851*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,6363*
€ 0,7963*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1757*
€ 0,20908
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1727*
€ 0,20551
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1571*
€ 0,18695
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1541*
€ 0,18338
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1481*
€ 0,17624
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1442*
€ 0,1716
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1212*
€ 0,14423
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.