Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 m.Schaft M 6 x 35 A 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 4014 m.Schaft M 6 x 35 A 5
Sechskantschraube ISO 4014 m.Schaft M 6 x 35 A 5
Artikel-Nr.:
     1955B-39976511123
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     4,01495E+13
EAN/GTIN:
     4051427313415
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 931
Edelstahlschraube ISO 4014
Sechskantschraube ohne Norm
edelstahlschraube iso 4014 m6x35 1....
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M6x 35 A 5 100 Stück ISO 4014 1.4571 (A 5) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 6 x 35 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 35mm· Gruppencode: 04014.950· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
4,01495E+13
Werksnummer:
8000641230
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 35
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 5
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17900
100
€ 4,30*
ab € 0,1222*
€ 0,1757*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1651*
€ 0,2151*
Lager 1955
17900
100
€ 5,99*
ab € 0,6079*
€ 0,7739*
3 Tage
12530
100
€ 5,59*
ab € 0,6251*
€ 0,7851*
10 Tage
unbekannt
100
€ 7,99*
ab € 0,6363*
€ 0,8063*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7739*
€ 0,92094
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7509*
€ 0,89357
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7079*
€ 0,8424
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6879*
€ 0,8186
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,6579*
€ 0,7829
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,6079*
€ 0,7234
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 77,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.