| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-029362009013000 Herst.-Nr.: 029362009013000 EAN/GTIN: 4051426628091 |
| |
|
| | |
| ISO 2936 Stahl vergütet geschwärzt Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben - Abmessung: SW 1,3 VE=K (10 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.070 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbusschrauben ohne DIN, Innensechskantschrauben ohne Din, imbusschlüssel 911, din iso 2936, imbusschlüssel 1,3mm, Sechskant-Stiftschlüssel, Steckschlüssel, Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher, SW1, 3, SW 1, 12 / 12.9, unveredelt; naturfarben, AM2936130, 02936.200 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 2,801* | € 4,492* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,623* | € 5,443* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,2801* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|