| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-029362000070000 Herst.-Nr.: 029362000070000 EAN/GTIN: 4051426628282 |
| |
|
| | |
| ISO 2936 Stahl vergütet geschwärzt Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben - Abmessung: SW 7 VE=S (10 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4.298 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), inbusschlüssel din 911 7mm, din iso 2936, winkelschraubendreher iso 2936 sw 7, Sechskant-Stiftschlüssel, Steckschlüssel, Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher, SW7, SW 7, 12 / 12.9, unveredelt; naturfarben, AM293670, 02936.200 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 4,101* | € 6,553* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,344* | € 7,904* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,4101* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|