| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-029362000020000 Herst.-Nr.: 029362000020000 EAN/GTIN: 4051426628220 |
| |
|
| | |
| ISO 2936 Stahl vergütet geschwärzt Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben - Abmessung: SW 2 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.163 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel din 911 2mm, din iso 2936, iso2936 sw2, Sechskant-Stiftschlüssel, Steckschlüssel, Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher, SW2, SW 2, 12 / 12.9, unveredelt; naturfarben, AM293620, 02936.200 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 10,39* | € 15,81* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,55* | € 19,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1039* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|