| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-023389100025004 Herst.-Nr.: 023389100025004 EAN/GTIN: 4051427234406 |
| |
|
| | |
| ISO 2338 A 1 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 2,5 m6 x 4 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.018 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EN 22338, Stifte - zylindrisch, Vergleiche DIN 7, Zylinderstifte, ISO 2338, 2, 5m6x4, 5 m6 x 4, Austenite (A1 / 1.4305), unveredelt; naturfarben, AM2338254, 02338.910 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,02* | € 0,0298* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,0212* | € 0,0337* | | | | | 12 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0262* | € 0,0366* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0361* | € 0,0496* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,0378* | € 0,0518* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 14,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|