| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009649209030006 Herst.-Nr.: 009649209030006 EAN/GTIN: 4043952330517 |
| |
|
| | |
| DIN 964 A 2 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 6 VE=K (200 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.044 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linsensenkkopfschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Edelstahlschraube DIN 964, Edelstahlschraube ISO 2010, Linsensenkschraube, reyher din 964 a2 4x6, edelstahlschraube din 964, din 964 a2, Gewindeschrauben, Linsensenkkopf-Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Vergleiche ISO 2010, M3x6, M 3 x 6, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM96436, 00964.920 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0103* | € 0,0162* | | | | | | 13 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0105* | € 0,017* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,0128* | € 0,0186* | | | | | 13 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0134* | € 0,0194* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0284* | € 0,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 3,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|