Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009649209030006 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 3 x 6 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009649209030006 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 3 x 6 A 2
009649209030006 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 3 x 6 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019374517
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009649209030006
EAN/GTIN:
     4043952330517
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M3x 6 A 2 200 Stück DIN 964 A 2 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 6 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00964.920· Normart: DIN 964· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009649209030006
Werksnummer:
8000179504
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 6
Norm:
DIN 964 Schlitz
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
600
200
€ 4,30*
ab € 0,0103*
€ 0,0161*
11 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0105*
€ 0,0169*
6 Tage
600
200
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0185*
11 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0135*
€ 0,0194*
Lager 1955
800
200
€ 5,99*
ab € 0,0282*
€ 0,0404*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0404*
€ 0,04808
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0403*
€ 0,04796
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0371*
€ 0,04415
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0282*
€ 0,03356
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 8,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.