Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 A 4 8 x 140 A 4 K


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-000949409080140
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000949409080140
EAN/GTIN:
     4043952742853
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 8 x 140 VE=K (25 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
5.400 KGM
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, splint din 94 a4, din 94, Schraubensicherungs-Elemente, Splinte, Vergleiche ISO 1234, 8x140, 8 x 140, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM948140, 00094.940
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
75
25
€ 4,30*
ab € 1,0236*
€ 1,4264*
5 Tage
75
25
€ 4,90*
ab € 1,1075*
€ 1,4575*
1 Tag
53
25
€ 5,59*
ab € 1,1404*
€ 1,5004*
6 Tage
75
25
€ 5,99*
ab € 1,1299*
€ 1,523*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,3257*
€ 1,7457*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,4264*
€ 1,69742
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,4164*
€ 1,68552
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,2678*
€ 1,50868
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,2378*
€ 1,47298
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,1878*
€ 1,41348
pro Box
ab 625 Boxen
€ 1,1636*
€ 1,38468
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,0236*
€ 1,21808
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,0236* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 35,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.