Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 8 x 140 DIN 94/ISO 1234 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte 8 x 140 DIN 94/ISO 1234 A 4
Splinte 8 x 140 DIN 94/ISO 1234 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019345960
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000949409080140
EAN/GTIN:
     4043952742853
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94/ISO 1234 8x 140 A 4 25 Stück DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 8 x 140 VE=K (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 8mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.940· Länge: 140mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000949409080140
Werksnummer:
8000153555
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,054000
Gewicht brutto Kg:
0,054000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8 x 140
Norm:
DIN 94/ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
175
25
€ 4,30*
ab € 1,0236*
€ 1,4164*
6 Tage
175
25
€ 4,90*
ab € 1,1075*
€ 1,4375*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,3357*
€ 1,7157*
Lager 1955
250
25
€ 5,99*
ab € 1,4083*
€ 1,8423*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,4454*
€ 1,8554*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,8423*
€ 2,19234
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7953*
€ 2,13641
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,6883*
€ 2,00908
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,6383*
€ 1,94958
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,5883*
€ 1,89008
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,4083*
€ 1,67588
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 46,0575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.