Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 A 4 5 x 50 A 4 K


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-000949409050050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000949409050050
EAN/GTIN:
     4043952031520
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 5 x 50 VE=K (50 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.900 KGM
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, splint din 94 a4, din 94, Schraubensicherungs-Elemente, Splinte, Vergleiche ISO 1234, 5x50, 5 x 50, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM94550, 00094.940
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
500
50
€ 4,30*
ab € 0,205*
€ 0,2971*
5 Tage
500
50
€ 4,90*
ab € 0,2225*
€ 0,3025*
1 Tag
525
50
€ 5,59*
ab € 0,2276*
€ 0,3076*
7 Tage
750
50
€ 5,99*
ab € 0,2236*
€ 0,3102*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2637*
€ 0,3537*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,2971*
€ 0,35355
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,2871*
€ 0,34165
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,2697*
€ 0,32094
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2597*
€ 0,30904
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2497*
€ 0,29714
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,205* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 14,855* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.