Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 5 x 50 DIN 94/ISO 1234 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte 5 x 50 DIN 94/ISO 1234 A 4
Splinte 5 x 50 DIN 94/ISO 1234 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019345553
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000949409050050
EAN/GTIN:
     4043952031520
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94/ISO 1234 5x 50 A 4 50 Stück DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 5 x 50 VE=K (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 5mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.940· Länge: 50mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000949409050050
Werksnummer:
8000153543
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 50
Norm:
DIN 94/ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
850
50
€ 4,30*
ab € 0,205*
€ 0,2971*
6 Tage
850
50
€ 4,90*
ab € 0,2225*
€ 0,3025*
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2078*
€ 0,3098*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2637*
€ 0,3637*
Lager 1955
1200
50
€ 5,99*
ab € 0,3052*
€ 0,4182*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4182*
€ 0,49766
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3967*
€ 0,47207
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3852*
€ 0,45839
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3752*
€ 0,44649
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3652*
€ 0,43459
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3052*
€ 0,36319
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 20,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.