| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-000079400100030 Herst.-Nr.: 000079400100030 EAN/GTIN: 4051427231184 |
| |
|
| | |
| DIN 7 A 4 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 10 m6 x 30 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.930 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 2338, Stift DIN 7, Zylinderstift DIN 7, Zylinderstift DIN EN ISO 2338, Zylinderstift ISO 2338, Passstifte, Zylinderstifte ohne DIN, reyher din 7 a4 10x30, din 7, din 7 a 4, Stifte - zylindrisch, Vergleiche ISO 2338, Zylinderstifte, 10m6x30, 10 m6 x 30, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM71030, 00007.940 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,4034* | € 0,568* | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,4365* | € 0,5765* | | | | | 10 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,4092* | € 0,6036* | | | | | 11 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,5219* | € 0,6819* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,6072* | € 0,7872* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 28,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|