Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 A 4 8 m6 x 60 A 4 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-000079400080060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000079400080060
EAN/GTIN:
     4051427231085
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 A 4 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 8 m6 x 60 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
2.400 KGM
Weitere Suchbegriffe: ISO 2338, Stift DIN 7, Zylinderstift DIN 7, Zylinderstift DIN EN ISO 2338, Zylinderstift ISO 2338, Passstifte, Zylinderstifte ohne DIN, reyher din 7 a4 8x60, din 7, din 7 a 4, Stifte - zylindrisch, Vergleiche ISO 2338, Zylinderstifte, 8m6x60, 8 m6 x 60, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM7860, 00007.940
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
910
100
€ 4,30*
ab € 0,6137*
€ 0,7476*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,5919*
€ 0,7601*
6 Tage
900
100
€ 4,90*
ab € 0,7628*
€ 0,7628*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,899*
€ 0,899*
11 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,9124*
€ 0,9124*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7476*
€ 0,88964
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6667*
€ 0,79337
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,6137*
€ 0,7303
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 74,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.