| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-000079400040040 Herst.-Nr.: 000079400040040 EAN/GTIN: 4051427230538 |
| |
|
| | |
| DIN 7 A 4 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 4 m6 x 40 VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.400 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 2338, Stift DIN 7, Zylinderstift DIN 7, Zylinderstift DIN EN ISO 2338, Zylinderstift ISO 2338, Passstifte, Zylinderstifte ohne DIN, reyher din 7 a4 4x40, din 7, din 7 a 4, Stifte - zylindrisch, Vergleiche ISO 2338, Zylinderstifte, 4m6x40, 4 m6 x 40, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM7440, 00007.940 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | 4 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,1137* | € 0,1597* | | | | | | 1 Tag | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,1277* | € 0,1667* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,127* | € 0,167* | | | | | 10 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,1154* | € 0,168* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,1334* | € 0,1734* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 31,94* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|