| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-000079100160070 Herst.-Nr.: 000079100160070 EAN/GTIN: 4043952008584 |
| |
|
| | |
| DIN 7 A 1 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 16 m6 x 70 VE=S (10 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 11.400 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 2338, Stift DIN 7, Zylinderstift DIN 7, Zylinderstift DIN EN ISO 2338, Zylinderstift ISO 2338, Passstifte, Zylinderstifte ohne DIN, reyher din 7 1.4305 16x70, din 7, din 7 a1, Stifte - zylindrisch, Vergleiche ISO 2338, Zylinderstifte, 16m6x70, 16 m6 x 70, Austenite (A1 / 1.4305), unveredelt; naturfarben, AM71670, 00007.910 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 10 | | € 4,30* | ab € 2,0922* | € 2,951* | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 2,2775* | € 3,0075* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 2,2865* | € 3,0593* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 7,99* | ab € 2,3616* | € 3,1116* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,59* | ab € 2,3616* | € 3,1116* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,51* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|