| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-000079100080060 Herst.-Nr.: 000079100080060 EAN/GTIN: 4051427229433 |
| |
|
| | |
| DIN 7 A 1 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 8 m6 x 60 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2.400 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 2338, Stift DIN 7, Zylinderstift DIN 7, Zylinderstift DIN EN ISO 2338, Zylinderstift ISO 2338, Passstifte, Zylinderstifte ohne DIN, reyher din 7 1.4305 8x60, din 7, din 7 a1, Stifte - zylindrisch, Vergleiche ISO 2338, Zylinderstifte, 8m6x60, 8 m6 x 60, Austenite (A1 / 1.4305), unveredelt; naturfarben, AM7860, 00007.910 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 24,34* | € 34,27* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 24,77* | € 34,43* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 26,75* | € 34,71* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 32,20* | € 41,79* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 37,33* | € 48,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2477* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|