| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-000079100080036 Herst.-Nr.: 000079100080036 EAN/GTIN: 4051427229372 |
| |
|
| | |
| DIN 7 A 1 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 8 m6 x 36 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.460 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 2338, Stift DIN 7, Zylinderstift DIN 7, Zylinderstift DIN EN ISO 2338, Zylinderstift ISO 2338, Passstifte, Zylinderstifte ohne DIN, reyher din 7 1.4305 8x36, din 7, din 7 a1, Stifte - zylindrisch, Vergleiche ISO 2338, Zylinderstifte, 8m6x36, 8 m6 x 36, Austenite (A1 / 1.4305), unveredelt; naturfarben, AM7836, 00007.910 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,148* | € 0,2121* | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,1725* | € 0,2225* | | | | | 10 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,1501* | € 0,2246* | | | | | 14 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,1999* | € 0,2599* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,2805* | € 0,3605* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,21* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|