| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-000079100040016 Herst.-Nr.: 000079100040016 EAN/GTIN: 4051427228788 |
| |
|
| | |
| DIN 7 A 1 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 4 m6 x 16 VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.163 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 2338, Stift DIN 7, Zylinderstift DIN 7, Zylinderstift DIN EN ISO 2338, Zylinderstift ISO 2338, Passstifte, Zylinderstifte ohne DIN, reyher din 7 1.4305 4x16, din 7, din 7 a1, Stifte - zylindrisch, Vergleiche ISO 2338, Zylinderstifte, 4m6x16, 4 m6 x 16, Austenite (A1 / 1.4305), unveredelt; naturfarben, AM7416, 00007.910 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | 4 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0299* | € 0,0446* | | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0323* | € 0,0459* | | | | | 10 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0303* | € 0,0473* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,0348* | € 0,049* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,0384* | € 0,0534* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 8,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|