| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-000079100030010 Herst.-Nr.: 000079100030010 EAN/GTIN: 4051427228580 |
| |
|
| | |
| DIN 7 A 1 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 3 m6 x 10 VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.058 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 2338, Stift DIN 7, Zylinderstift DIN 7, Zylinderstift DIN EN ISO 2338, Zylinderstift ISO 2338, Passstifte, Zylinderstifte ohne DIN, reyher din 7 1.4305 3x10, din 7, din7 a1 m6x10, Stifte - zylindrisch, Vergleiche ISO 2338, Zylinderstifte, 3m6x10, 3 m6 x 10, Austenite (A1 / 1.4305), unveredelt; naturfarben, AM7310, 00007.910 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,45* | € 5,26* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,92* | € 6,18* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,47* | € 6,38* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 4,98* | € 7,11* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 6,08* | € 10,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,01725* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|