| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-000079100015008 Herst.-Nr.: 000079100015008 EAN/GTIN: 4051427228214 |
| |
|
| | |
| DIN 7 A 1 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 1,5 m6 x 8 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.011 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 2338, Stift DIN 7, Zylinderstift DIN 7, Zylinderstift DIN EN ISO 2338, Zylinderstift ISO 2338, Passstifte, Zylinderstifte ohne DIN, reyher din 7 1.4305 1,5m6x24, din 7, din 7 a1, Stifte - zylindrisch, Vergleiche ISO 2338, Zylinderstifte, 1, 5m6x8, 5 m6 x 8, Austenite (A1 / 1.4305), unveredelt; naturfarben, AM7158, 00007.910 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,23* | € 12,17* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,27* | € 14,23* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,63* | € 14,71* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,15* | € 15,48* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 11,95* | € 16,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01646* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|