Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-SPEICHENHANDRAD D1=129 PASSBOHRUNG MIT NUT D2=14H7, B3=5, T=16,3, POLYAMID, KO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     214K-K0725.5130X14
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0725.5130X14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handrad
Speichen-Handrad
Speichenhandrad
handrad stahl
Werkstoff: Handrad verstärktes und stabilisiertes Polyamid. Mittelstopfen Polyamid. Durchgangsbuchse Stahl. Gewindeeinsatz für Zylindergriff Messing. Ausführung: Handrad öl- und fettbeständig, schwarz (RAL 9011), satiniert. Mittelstopfen grau (RAL 7035 cod. 13). Durchgangsbuchse brüniert. Bestellbeispiel: K0725.4080X08 Auf Anfrage: Weitere Stopfenfarben, Sonderausführungen.
Weitere Informationen:
H:
30
A:
55
H2:
21
D3:
32
RoHS:
true
L:
112
L1:
24
L2:
62
D1=AUßENDURCHMESSER:
129
D4:
23
D2=BEFESTIGUNGSBOHRUNG:
14H7
L3=HÖHE:
50
Produkttyp:
Griff drehbar
T:
16,3
B3:
5
Weitere Suchbegriffe: handrad, handrad kipp
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 8,50*
ab € 12,80*
€ 15,06*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,91*
€ 15,92*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 12,39*
€ 16,87*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.