Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-SPEICHENHANDRAD D1=129 PASSBOHRUNG MIT NUT D2=14H7, B3=5, T=16,3, POLYAMID, KOMP:POLYAMID, GRIFF DREHBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0725.5130X14
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0725.5130X14
EAN/GTIN:
     4059245061228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
Speichen-Handrad
Speichenhandrad
handrad stahl
Werkstoff: Handrad verstärktes und stabilisiertes Polyamid. Mittelstopfen Polyamid. Durchgangsbuchse Stahl. Gewindeeinsatz für Zylindergriff Messing. Ausführung: Handrad öl- und fettbeständig, schwarz (RAL 9011), satiniert. Mittelstopfen grau (RAL 7035). Durchgangsbuchse brüniert. Bestellbeispiel: K0725.4080X08 Auf Anfrage: Weitere Stopfenfarben, Sonderausführungen.
Weitere Informationen:
L2:
62
A:
55
L1:
24
L:
112
D2=Befestigungsbohrung:
14H7
D1=Außendurchmesser:
129
D4:
23
H:
30
H2:
21
Gewicht in kg (ERP):
0.2637
Ursprungs-Land:
IT
Ausführung 1:
Passbohrung mit Nut
Material Komponente:
Polyamid
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
2-Speichenhandrad
RoHS:
true
D3:
32
B3:
5
T:
16,3
L3=Höhe:
50
Produkttyp:
Griff drehbar
Weitere Suchbegriffe: handrad, handrad kipp
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.