Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPERRRIEGEL GLATTE AUSFÜHRUNG D1=20, FORM:E EDELSTAHL, D=12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     214K-K0640.1081220
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0640.1081220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sperrriegel
kipp sperrriegel
Werkstoff: Riegel Edelstahl 1.4308. Arretierstift Edelstahl 1.4305. Hülse Edelstahl 1.4301 schweißbar. Ausführung: blank. Arretierstift geschliffen, nicht gehärtet. Bestellbeispiel: K0640.1081220 Hinweis: Sperrriegel werden eingesetzt, wenn der Arretierstift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen. Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird. Zum Festschweißen der Sperrriegel empfehlen wir Schutzgasschweißen mit einer WIG-Schweißanlage.
Weitere Informationen:
H:
12
RoHS:
true
B:
18
L:
70
B1:
6
D1=GEWINDE:
20
L1=GRIFFLÄNGE:
50
Federkraft Ende F2 ca. N:
60
Federkraft Anfang F1 ca. N:
20
D=ARRETIERSTIFTDURCHMESSER:
12
F x 30°:
3
Kontermutter:
ohne Kontermutter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,87*
€ 16,97*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 13,32*
€ 17,93*
3 Tage
28
€ 8,50*
ab € 15,10*
€ 18,88*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.