Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPERRRIEGEL GLATTE AUSFÜHRUNG, D=12, 20, FORM:E GRIFF UNBESCH. HÜLSE GLATT, EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0640.1081220
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0640.1081220
EAN/GTIN:
     4059245019540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sperrriegel
kipp sperrriegel
Werkstoff: Riegel Edelstahl 1.4308. Arretierstift Edelstahl 1.4305. Hülse Edelstahl 1.4301. Ausführung: blank. Arretierstift geschliffen, nicht gehärtet. Bestellbeispiel: K0640.1081220 Hinweis: Sperrriegel werden eingesetzt, wenn der Arretierstift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen. Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird. Zeichnungshinweis: Form E: Griff unbeschichtet, glatte Hülse
Weitere Informationen:
Federkraft Ende F2 ca. N:
60
L:
70
D1=Gewinde:
20
F x 30°:
3
D=Arretierstiftdurchmesser:
12
Federkraft Anfang F1 ca. N:
20
B:
18
H:
12
B1:
6
Gewicht in kg (ERP):
0.1521
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Form:
E
Ausführung 1:
glatte Ausführung
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Sperrriegel
RoHS:
true
L1=Grifflänge:
50
Kontermutter:
ellenanya nélkül
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.