Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STELLRING, FORM:A STAHL, DIN705 100X140, B=25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     214K-K0406.110001
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0406.110001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
Werkstoff: Stahl. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K0406.100301 Hinweis: Form A: mit Gewindestift DIN 553 (Schlitz) Form E: mit Gewindestift DIN 914 (Innensechskant) Zeichnungshinweis: 1) zweiter Gewindestift ab D1 ≥ 75
Weitere Informationen:
RoHS:
true
D1=INNENDURCHMESSER:
100
D2=AUßENDURCHMESSER:
140
B=STÄRKE:
25
D3 Gewindestift:
M12x25
Weitere Suchbegriffe: stellring din 705 b25, din 705, din 705a
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 8,50*
ab € 34,54*
€ 40,63*
7 Tage
10
€ 4,90*
ab € 31,45*
€ 41,36*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,18*
€ 42,11*
Lager 214
476
€ 4,30*
ab € 33,11*
€ 44,35*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.